Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Edelstahl A4/Edelstahl A4
NT-FL-A4/A4-(1,0-3,0)-3,2X6
Art.-Nr. 51411326
EAN 4050641677556
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Standard-Nietbereich
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 3,2 x 6 mm |
Klemmbereich min./max. | 1,0-3,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,8 mm |
Scherbruchlast | 1720 N |
Zugbruchlast | 2350 N |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A4 |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A4 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Bohrlochdurchmesser | 3,3 mm |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 1,95 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!