Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 253815 - weiß
Edst 1.4404 mit Gummiwulst EPDM 253815 Hyg.Bereich
SHB-DI-HYG-1.4404-EPDM-WEIß-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beim Anziehen der Schraubverbindung wird der Elastomerwulst durch die integrierte Edelstahlscheibe nicht überlastet
- Gewährleistung einer totraumfreien Abdichtung
- Anforderungen der jeweiligen Anwender werden durch die unterschiedlichen Dichtungswerkstoffe und Farben erfüllt
- Sicherstellung einer produktspezifischen und leichten Detektierbarkeit
- Sehr gute Alterungs-, Ozon- und Lichbeständigkeit
- Hohe Kälte- und Wärmebeständigkeit von ca. -50°C bis +150°C
- Gute Reißdehnung und Reißfestigkeit
- Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber Wasser und polaren sowie oxidativen Medien
- Ausgezeichnetes elastisches Verhalten
Die Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben können mit allen weiteren Produkten der Hygienic USIT® Reihe verwendet werden.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogVorwiegender Einsatz in der Medizintechnik und der Pharmaindustrie.
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |
Gummiwulst | 70 EPDM 253815 Weiß |
RoHS-konform | Ja |
Einsatzbereich | Für hygienische Anforderungen |
Geeignet für Schraube | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8.2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16.9 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 150 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 0.800 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt