Stellfuß mit Befestigungslasche im Hygienic Design
Stellfuß 1.4301 poliert mit Öse Hygienebereich
STLFU-HYG-BEF-A2-POL-D80-139/70-M20X190
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochglanzpolierter Fußteller
- Keine Anhaftung von Schmutz durch sehr hohe Oberflächengüte
- Zweifache Abdichtung des Gewindeganges
- Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes
- Saubere Abdichtung der Befestigung durch Hygienic USIT® Produkte
Die Abdichtung der Befestigungslasche erfolgt mit Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben und der Hutmutter Hygienic USIT®.
Speziell geeignet für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauereien, Molkereien, Getränke- sowie Pharmaindustrie.
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Hochglanzpoliert Ra < 0,8 µm |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Tellerdurchmesser (d2) | 80 mm |
Schlüsselweite (SW) | 17 mm |
Verstellbereich min./max. (l1) | 0-70 mm |
Hülsendurchmesser (d2) | 30 mm |
Hülsenlänge (l2) | 85 mm |
Gewindelänge (l1) | 104 mm |
Bohrlochabstand (l3) | 69 mm |
Tellerhöhe (h Teller) (h3) | 25 mm |
Gesamthöhe (h1) | 243 mm |
Traglast | 2000 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt