Zylinderstift ungehärtet ISO 2338 M6 Edelstahl A4 blank
ISO 2338 m6 Edelstahl A4 blank
STI-ZYL-UNGEH-ISO2338-A4-M6-6X18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Kuppenhöhe (c) | 1.2 mm |
Normen | ISO 2338 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Ungehärtet |
Toleranzklasse | m6 |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt