Dachpappennagel
Dachpappnagel Stahl feuerverzinkt
NGL-RDMG-DPAPP-(TZN)-3,05X32
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Nenndurchmesser (d1) | 3.05 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Ausführung | Glatt |
Anzahl pro Palette | 288000 STK |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)