Gelenkstellfuss Polyamid
Stellfuß Gelenk PA Außengewinde Stahl
STLFU-GELENK-PA-D40MM-M10X80MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
![]() | |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Werkstoff Teller | PA - Polyamid |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Tellerdurchmesser (d2) | 40 mm |
Schlüsselweite (SW) | 14 mm |
Gewindelänge (l1) | 80 mm |
Tellerhöhe (h Teller) (h3) | 18 mm |
Gesamthöhe (h1) | 109.5 mm |
Gewicht | 60 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt