Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

ISO 7089 Edelstahl A2 200 HV blank
SHB-ISO7089-A2-200HV-56

Art.-Nr. 4643816056

EAN 4056807423265

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

Art.-Nr. 4643816056

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Härte min. 200 HV

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M56

Innendurchmesser (d1)

62 mm

Außendurchmesser (d2)

105 mm

Dicke (h1)

9 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Edelstahl A2

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen