Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV
ISO 7089 Edelstahl A2 200 HV blank
SHB-ISO7089-A2-200HV-22
Art.-Nr. 4643816022
EAN 4061338958438
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Härte min. 200 HV
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M22 |
Innendurchmesser (d1) | 23 mm |
Außendurchmesser (d2) | 39 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |