Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

ISO 7089 Edelstahl A2 200 HV blank
SHB-ISO7089-A2-200HV-16

Art.-Nr. 4643816016

EAN 4053479389721

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

Art.-Nr. 4643816016
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
Härte min. 200 HV

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Edelstahl A2

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen