Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber

ISO 7089 Stahl 300 HV Zink-Lamelle silber
SHB-ISO7089-300HV-(ZFSH)-27

Art.-Nr. 464140727

EAN 4056807617800

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber

Art.-Nr. 464140727

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom (VI) freie Korrosionsschutzbeschichtung für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSH beträgt bei:
  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


* Richtwerte: keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach ISO9227 NSS
Hinweis

Bei ZFSH handelt es sich um eine Bezeichnung mit folgender Bedeutung:


Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, ohne reibwerteinstellender Schmierung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietScheiben mit einer Härte von 300HV können für Schraubverbindungen der Festigkeitsklassen <= 10.9/10 verwendet werden.

Passend für Schraubengewinde

M27

Innendurchmesser (d1)

28 mm

Außendurchmesser (d2)

50 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

300 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen