Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe Form L NFE 25513, Stahl Form L verzinkt

NF E 25513 Stahl verzinkt Form L
SHB-NFE25513-(A2K)-L-6,4X18X1,2

Art.-Nr. 46146

EAN 4047376850149

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe Form L NFE 25513, Stahl Form L verzinkt

Art.-Nr. 46146

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M6

Form

L

Innendurchmesser (d1)

6,4 mm

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Dicke (h1)

1,2 mm

Normen

NF E 25513

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen