Scheibe Form L NFE 25513, Stahl Form L verzinkt
NF E 25513 Stahl verzinkt Form L
SHB-NFE25513-(A2K)-L-3,2X12X0,8
Art.-Nr. 46143
EAN 4050642686540
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Form | L |
Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 0,8 mm |
Normen | NF E 25513 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |