Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe Form L NFE 25513, Stahl Form L verzinkt

NF E 25513 Stahl verzinkt Form L
SHB-NFE25513-(A2K)-L-10,5X27X2

Art.-Nr. 461410

EAN 4047376849891

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe Form L NFE 25513, Stahl Form L verzinkt

Art.-Nr. 461410

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M10

Form

L

Innendurchmesser (d1)

10,5 mm

Außendurchmesser (d2)

27 mm

Dicke (h1)

2 mm

Normen

NF E 25513

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen