Mobile Batterieplattform schwere Ausführung für Lasten bis 1,5 t mit besonders hohem Bedienkomfort
Mobiler Batterie Hubtischwagen 1500 KG
HUBTIWG-TOP-1500KG
WWE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortable Bedienung
- Heben und Senken per Fernsteuerung mit 3 m Kabel
- Große Räder für gutes Rangieren und Positionieren
- Sicherheits-Klinke verhindert ungewolltes Absinken
Auf jedes Bedürfnis einstellbar
- Handgriff und Plattform ausziehbar
- Seitlich zur Feinjustierung um 40 mm verstellbar
- Neigung zum Ausgleich zur Hebebühne ± 3 % verstellbar
- 84 Gewindeaufnahmen M8 für optionales Zubehör
- Hohe Bodenfreiheit von 18 cm
- Für den Einsatz in Verbindung mit einem handelsüblichen Motorkran
CE-Zulassung für das Gerät dokumentiert die Konformität des Gerätes mit der 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogHublast max. (10) | 1500 kg |
Breite (20) | 805 mm |
Höhe (30) | 1880 mm |
Länge (40) | 2155 mm |
Produktgewicht (per Stück) (50) | 430000.000 g |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!