Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abfüllschaufel

Abfüllschaufel
HNDSCHAUF-2LTR-ROT

Art.-Nr. 1951503088

EAN 4065232872371

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abfüllschaufel

Art.-Nr. 1951503088
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
Leichte und langlebige Handschaufeln in verschiedenen Ausführungen zum Dosieren, Portionieren, Abmessen, Umfüllen und Transportieren von Speisen und Lebensmitteln.

FDA konforme Rohstoffe


  • Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können

  • Die glatte Oberfläche ermöglicht ein einfaches Reinigen der Schaufel

  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung



Für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung



Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination

  • Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung


Frei von Phthalaten und Bisphenol A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ihren Einsatz finden die Abfüllschaufeln überall in der Küche, Bäckerei, Barbetrieb oder in der Küchenausgabe und sie sind ein unersetzlicher Helfer, wenn es um das Portionieren von Pommes, Gewürzen, Mehl und vielen anderen Rohstoffen geht.

Farbe

Rot

Werkstoff

PP - Polypropylen

Länge

390 mm

Breite

130 mm

Höhe

130 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Produktgewicht (per Stück)

0,240 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Eimer

EIMR-ROT-6LTR

Universell einsetzbarer Eimer
Eimer

EIMR-ROT-12LTR

Universell einsetzbarer Eimer