Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ergonomische Schaufel

Schaufel ergonomisch
SCHAUF-ERGON-380X340X90MM-L1310MM-BLAU

Art.-Nr. 1951502901

EAN 4065232870643

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ergonomische Schaufel

Art.-Nr. 1951502901
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
Langlebige, ergonomische Schaufel zum Transportieren von große Mengen an Zutaten oder Lebensmittelabfällen

Ergonomisches Design und dicker Griff


  • Gebogenes Design in 2 Positionen, was zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsposition führt

  • Der ergonomische Griff wird durch ein Alu-Rohr im Inneren verstärkt

  • Die Griffe bieten einen festen Halt, ohne die Handmuskulatur unnötig zu beanspruchen

  • Hervorragend geeignet für Rechts- und Linkshänder

  • Isolierter Griff, wodurch die Schaufeln auch bequem in kalter Umgebung verwendet werden können


Spezielle Schabkante


Das Schaufelblatt hat eine spezielle Schabkante zur einfachen Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen



Verschiedene Ausführungen


  • Verschiedene Größen von Schaufelblättern zur Aufnahme unterschiedlicher Mengen

  • Unterschiedliche Grifflängen


FDA konforme Rohstoffe


  • Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination

  • Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung


Frei von Phthalaten und Bisphenol A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verwenden Sie die langlebige, ergonomische Schaufel, um große Mengen an Lebensmittelabfällen oder Zutaten zu transportieren. Beim Entwickeln des ergonomischen Designs stand die Arbeitsposition im Fokus, wodurch sich die Schaufel hervorragend für Arbeiten auf dem Boden oder zum Transportieren von Materialien von Behälter zu Behälter eignet.

Farbe

Blau

Werkstoff

Polypropylen/Aluminium

Länge

1310 mm

Breite

345 mm

Höhe

225 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Produktgewicht (per Stück)

1,860 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen