Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ergonomischer Teleskopstiel höhenverstellbar 1.575 - 2.780 mm

Teleskopstiel ergonomisch
TSKOPSTIEL-ERGON-1575-2780MM-D32MM-GRN

Art.-Nr. 1951502867

EAN 4065232870506

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ergonomischer Teleskopstiel höhenverstellbar 1.575 - 2.780 mm

Art.-Nr. 1951502867
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
FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden

  • Ist Halal und Kosher konform


Einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in vielen verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Phthalatfrei

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Teleskopstiel kann leicht auf die erforderliche Höhe eingestellt werden und ist daher die ideale Wahl zum Reinigen von Wänden und Vordächern. Sein ergonomisches Design und angenehmer Griff sorgen für eine komfortable Handhabung. Der Stiel kann mit sämtlichen Produkten von Vikan verwendet werden.



Nicht geeignet für die Verwendung mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln.

Farbe

Grün

Werkstoff Stiel

Aluminium

Werkstoff Griff

Kunststoff

Länge min./max.

1575-2780 mm

Durchmesser

32 mm

Länge

1575 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 80 °C

Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max.

-20 bis 80 °C

Produktgewicht (per Stück)

0,950 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen