Ergonomischer Aluminiumstiel
Aluminiumstiel ergonomisch
ALUSTIEL-ERGON-SCHW-D31-L1310MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einzigartige Stabilität und lange Lebensdauer
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
Einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich. Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination.
Phthalatfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter!
Halal-konform
Ergonomischer Aluminiumstiel mit angenehmem Griff, abgerundeter Spitze und Loch zum Aufhängen.
Lässt sich an sämtlichen Produkten von Vikan befestigen, die einen Stiel benötigen. Er eignet sich jedoch nicht für die Verwendung mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln.
Farbe | Schwarz |
Werkstoff Stiel | Aluminium |
Werkstoff Griff | Kunststoff |
Durchmesser | 31 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 0.490 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!