Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aluminiumstiel

Aluminiumstiel
ALUSTIEL-D25MM-L1460MM-ORNG

Art.-Nr. 1951502664

EAN 4065232868602

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aluminiumstiel

Art.-Nr. 1951502664
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
Extrem robuster Stiel mit gerundeter Spitze

FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden

  • Halal und Kosher konform


Einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)

  • Mit praktischer und stabiler Aufhängung


Voll durchgefärbt und in vielen verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Phthalatfrei

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für alle VIKAN Produkte


Zudem sind die Längen 840 mm und 1.050 mm ideal für die Reinigung von Schläuchen und Abflüssen mit den Rohrbürsten 195150337x, 195150338x, 195150339x und 195150337x geeignet.

Farbe

Orange

Werkstoff Stiel

Aluminium

Werkstoff Griff

Kunststoff

Durchmesser

25 mm

Länge

1460 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Produktgewicht (per Stück)

0,330 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen