Kombigewindebohrer HSCo Multi Performance
Kombigewindebohrer HSCo Multi Performance - 1
Kombigewindebohrer HSCo Multi Performance - 2
Kombigewindebohrer HSCo Multi Performance - 3
Kombigewindebohrer HSCo Multi Performance - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kombigewindebohrer HSCo Multi Performance

Der Premium-Kombigewindebohrer für präzises Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in einem einzigen Arbeitsgang, erstmals auch für dickere Werkstücke mit einer Materialstärke von bis zu 2xD und nahezu alle Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stähle bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffen geeignet.

  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Nichteisen Metall
  • Lochtyp: Durchgangsloch ≤ 2xD
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Passend für Maschinentyp: Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
  • Spitzenwinkel: 135 Grad
  • Schneidstoff: HSCo
  • Normen: WN
  • Oberfläche: Vaporisiert
  • Schaftform: Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft mit Vierkantantrieb
  • Toleranz Gewindebohrer: ISO 2 (6H)
  • Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Lehrenhaltigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Schneidverhalten (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Spanbildung (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Geeignet für Zugfestigkeit bis: 1200 N/mm²
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Kupfer niedriglegiert, Messing langspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Länge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0658500300
M3 0,5 mm 62 mm 4,5 mm
1 St.
0658500800
M8 1,25 mm 103 mm 10 mm
1 St.
0658500500
M5 0,8 mm 75 mm 6 mm
1 St.
0658500400
M4 0,7 mm 66 mm 5 mm
1 St.
0658501200
M12 1,75 mm 135 mm 12 mm
1 St.
0658500600
M6 1,0 mm 91 mm 8 mm
1 St.
0658501000
M10 1,5 mm 125 mm 12 mm
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
3 in 1 - Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in nur einem Arbeitsgang


Kein Werkzeugwechsel erforderlich, spart Zeit und Kosten



Der erste Kombigewindebohrer, der neben der Bearbeitung von Blechen, auch für dickere Werkstücke geeignet ist


Ermöglicht doppelt so tiefes Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten im Vergleich zu herkömmlichen Kombigewindebohrern (2xD statt 1xD)



Der erste Kombigewindebohrer, der nicht auf den Einsatz in Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit limitiert ist, sondern für nahezu alle Werkstoffe geeignet ist


Neu entwickelte Werkzeuggeometrie und HSCo-Schneidstoff



Signifikant höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Kombigewindebohrern


Neu entwickelte Werkzeuggeometrie und HSCo-Schneidstoff



Sehr schnelles, präzises Arbeiten


Spiralbohrer mit Speed-Geometrie



Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen


Spiralbohrer mit 135°-Spitzenwinkel und optimierter Kreuzausspitzung



Neu entwickelte Schaftgeneration mit einer Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft mit Vierkantantrieb


Der Polygonschaft verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen



Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis
  • Keine Senkungen nach DIN74-1 für Senkkopfschrauben (nach DIN 7991) möglich!

  • Für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen.

  • Es muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen.