Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Innenraumleuchten

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Innenraumleuchten

Unsere LED-Leuchtmittel... haben eine sehr hohe Lebensdauer

Die längere Lebensdauer führt zu deutlich längeren Wechselintervallen, dadurch haben Sie niedrigere Wartungs- und Austauschkosten. Selbst häufiges Ein- und Ausschalten wirkt sich nicht negativ auf die Lebensdauer der LED-Leuchtmittel aus.

...sind sehr energieeffizient

Im direkten Vergleich verbrauchen sie ca. 20% weniger als Energiesparlampen und sogar bis zu 80% weniger als herkömmliche Glühlampen. Zudem geben sie kaum Wärme ab.

...sind umweltfreundlich

Alle angebotenen LED-Leuchtmittel sind Quecksilberfrei und leisten durch eine 80% geringere CO2 Emission einen Beitrag zur Senkung des CO2 Ausstoßes.

...haben eine minimale UV- und Infrarotstrahlung

Farben werden deutlich weniger ausgeblichen, Bilder werden geschont und Insekten werden kaum angezogen.

...sind sehr robust

Dank modernster Halbleitertechnik, sind sämtliche LED-Leuchtmittel, auch in Röhrenform, unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen. Die spezielle Acrylbeschichtung senkt außerdem das Bruchrisiko erheblich.

...haben eine Funktionsgarantie

Auf alle LED-Leuchtmittel haben Sie 2 Jahre Funktionsgarantie.