Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einschlagdübel

Einschlagdübel sind Befestigungselemente, die in Beton, Naturstein und anderen festen Materialien verwendet werden. Sie bestehen aus einem harten Kunststoff- oder Metallstift und einem Dübel aus Kunststoff oder Metall, der auf den Stift aufgeschoben wird. Durch das Einschlagen des Stifts in das Material verformt sich der Dübel und sorgt so für eine feste Verankerung der Schraube oder des Hakens. Einschlagdübel werden in verschiedenen Branchen wie der Bauindustrie, der Möbelindustrie oder im Handwerk eingesetzt, um sicher und stabil zu befestigen. Im Würth Online-Shop erhalten Sie Einschlagdübel aus Stahl oder Edelstahl in diversen Größen und Ausführungen.

Weitere Kategorien