In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Einfache Montage mit Akkuschrauber. Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Einbindetiefe. Für Beton, mit Panhead, Stahl verzinkt
Einfache Montage: Einstecken, bündig einschlagen, fertig! Für die Befestigung von Deckenabhängern oder C-Profilen im Trockenbau. Für Beton, Stahl verzinkt
Einfachste und schnelle Montage: Ansetzen, einschlagen, fertig! Optimal für die sichere Befestigung von Deckenabhängern, C-Profilen und Platten. Für Beton, mit Nagelkopf, Stahl verzinkt
Innengewindeanker mit metrischem Gewinde für sichere Verankerungen in Spannbeton-Hohlplattendecken. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. Stahl, verzinkt
Einfache Montage mit Akkuschrauber. Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Einbindetiefe. Für Beton, mit Innengewinde (M8/M10), für Abhängungen Gewindestangen, Stahl verzinkt
Einfachste und schnelle Montage: Ansetzen, einschlagen, fertig! Optimal für die sichere Befestigung von Deckenabhängern, C-Profilen und Platten. Für Beton, mit Nagelkopf, Edelstahl A4
Für Bohrhammer
Für Gewindestangen, Gewindestücke etc., für Beton
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® ohne Kragen
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® mit Kragen
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 TYP 3 Halbrundkopf
Abstandsmontageschraube AMO®-Y ∅ 7,5 mm
Abstandsmontageschraube AMO®-Combi 7,5/11,5
Auspresspistole WIT