Sprengring für Lager mit Ringnut
Sprengring für Lager mit Ringnut - 1
Sprengring für Lager mit Ringnut - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sprengring für Lager mit Ringnut

DIN 5417 Federstahl blank

Artikelbeschreibung lesen

In 29 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typ Passend für Wellen Passend für Nutdurchmesser Innendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
04900 030
SP 30 30 mm 28,17 mm 27,4 mm
500 St.
04900 035
SP 35 35 mm 33,17 mm 32,4 mm
250 St.
04900 047
SP 47 47 mm 44,60 mm 43,7 mm
500 St.
04900 044
SP 44 44 mm 41,75 mm 40,9 mm
100 St.
04900 052
SP 52 52 mm 49,73 mm 48,8 mm
100 St.
04900 050
SP 50 50 mm 47,6 mm 46,7 mm
100 St.
04900 072
SP 72 72 mm 68,81 mm 67,4 mm
100 St.
04900 062
SP 62 62 mm 59,61 mm 58,2 mm
400 St.
04900 080
SP 80 80 mm 76,81 mm 75,4 mm
100 St.
04900 075
SP 75 75 mm 71,83 mm 70,4 mm
100 St.
04900 085
SP 85 85 mm 81,81 mm 80,4 mm
100 St.
04900 090
SP 90 90 mm 86,79 mm 85,4 mm
50 St.
04900 095
SP 95 95 mm 91,82 mm 90,4 mm
50 St.
04900 110
SP 110 110 mm 106,81 mm 105,2 mm
50 St.
04900 130
SP 130 130 mm 125,22 mm 123,6 mm
50 St.
04900 120
SP 120 120 mm 115,21 mm 113,6 mm
50 St.
04900 160
SP 160 160 mm 155,22 mm 152,9 mm
50 St.
04900 150
SP 150 150 mm 145,24 mm 142,9 mm
50 St.
04900 068
SP 68 68 mm 64,82 mm 63,4 mm
350 St.
04900 037
SP 37 37 mm 34,77 mm 34 mm
250 St.
04900 040
SP 40 40 mm 38,10 mm 37,3 mm
200 St.
04900 100
SP 100 100 mm 96,80 mm 95,2 mm
50 St.
04900 055
SP 55 55 mm 52,6 mm 51,7 mm
100 St.
04900 170
SP 170 170 mm 163,65 mm 161,3 mm
50 St.
04900 065
SP 65 65 mm 62,60 mm 61,2 mm
100 St.
04900 042
SP42 42 mm 39,75 mm 38,9 mm
100 St.
04900 056
SP 56 56 mm 53,6 mm 52,4 mm
100 St.
04900 058
SP 58 58 mm 53,60 mm 54,4 mm
100 St.
04900 125
50 St.