Senkscheibe/Unterlagscheibe tief
Senkscheibe/Unterlagscheibe tief - 1
Senkscheibe/Unterlagscheibe tief - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkscheibe/Unterlagscheibe tief

Vollmaterial Stahl verzinkt, blau

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Einsatzbereich: Konstruktiver Holzbau, Holzbau, Holztafelbau

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Außendurchmesser 2 Senkdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0457700006
6,5 mm 22 mm 13 mm 13 mm
200 Stück
0457700008
8,5 mm 28 mm 16 mm 16 mm
200 Stück
0457700010
10,5 mm 33 mm 19,5 mm 19,5 mm
200 Stück
0457700012
12,5 mm 42 mm 23 mm 23 mm
100 Stück
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
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software