Becher-Blindniete Flachrundkopf
Becher-Blindniete Flachrundkopf  - 0
Becher-Blindniete Flachrundkopf  - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Becher-Blindniete Flachrundkopf

ISO 15976 Flachrundkopf Stahl/Stahl

  • Werkstoff Hülse: Stahl
  • Werkstoff Dorn: Stahl
  • Oberfläche Hülse: Verzinkt
  • Oberfläche Dorn: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • ISO: 15976
  • Kopfform: Flachrundkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
51454326
3,2 mm 6 mm 6,7 mm 1,3 mm
500 St.
51454328
3,2 mm 8 mm 6,7 mm 1,3 mm
500 St.
514543295
3,2 mm 9,5 mm 6,7 mm 1,3 mm
500 St.
514543212
3,2 mm 12 mm 6,7 mm 1,3 mm
500 St.
51454408
4 mm 8 mm 8,4 mm 1,7 mm
500 St.
514544010
4 mm 10 mm 8,4 mm 1,7 mm
500 St.
514544012
4 mm 12 mm 8,4 mm 1,7 mm
500 St.
514544015
4 mm 15 mm 8,4 mm 1,7 mm
500 St.
514544895
4,8 mm 9,5 mm 9,8 mm 1,7 mm
500 St.
514544812
4,8 mm 12 mm 10,1 mm 2 mm
500 St.
51454406
4 mm 6 mm 8,4 mm 1,7 mm
500 St.
51454488
4,8 mm 8 mm 10,1 mm 2 mm
500 St.
514544810
4,8 mm 10 mm 10,1 mm 2 mm
500 St.
514544815
4,8 mm 1510 mm 10,1 mm 2 mm
500 St.