Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY® 4 HCR 1.4539 CS Edelstahlschraube Edelstahl hochkorrosionsbeständig 1.4539 blank Teilgewinde Senkkopf
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4539 CS Edelstahlschraube Edelstahl hochkorrosionsbeständig 1.4539 blank Teilgewinde Senkkopf - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4539 CS Edelstahlschraube Edelstahl hochkorrosionsbeständig 1.4539 blank Teilgewinde Senkkopf - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4539 CS Edelstahlschraube Edelstahl hochkorrosionsbeständig 1.4539 blank Teilgewinde Senkkopf - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4539 CS Edelstahlschraube Edelstahl hochkorrosionsbeständig 1.4539 blank Teilgewinde Senkkopf - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4539 CS Edelstahlschraube Edelstahl hochkorrosionsbeständig 1.4539 blank Teilgewinde Senkkopf - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4539 CS Edelstahlschraube Edelstahl hochkorrosionsbeständig 1.4539 blank Teilgewinde Senkkopf - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4539 CS Edelstahlschraube Edelstahl hochkorrosionsbeständig 1.4539 blank Teilgewinde Senkkopf - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4539 CS Edelstahlschraube Edelstahl hochkorrosionsbeständig 1.4539 blank Teilgewinde Senkkopf - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4539 CS Edelstahlschraube Edelstahl hochkorrosionsbeständig 1.4539 blank Teilgewinde Senkkopf - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 HCR 1.4539 CS Edelstahlschraube Edelstahl hochkorrosionsbeständig 1.4539 blank Teilgewinde Senkkopf

Hochwertige Teilgewindeschraube aus hochwertigem austenitischem HCR-Edelstahl 1.4539 mit Senkkopf zur Holz-Holz-Befestigung in stark korrosionsbelasteten Bereichen (Korrosionsbeständigkeitsklasse IV)

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Formschlüssiger Anschluss an Metallbeschlägen oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte


  • Für den Beschlagsanschluss mit Vollgewinde-Stahlschrauben

  • Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metallsenkungen

  • Zusammenzug ohne Kopfeinfräsung aufgrund fehlender Fräselemente unterhalb des Kopfes

  • Der Kopfeinzug erfolgt durch Pressung


Höheres Bruchdrehmoment


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Einganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Geeignet für hoch chlorid- oder SO2-belastete Bereiche bei gleichzeitiger Belastung durch Spritzwasser oder Nebel


  • Aus hochkorrosionsbeständigen, austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden Edelstahls der Klasse HCR (high corrosion resistant) 1.4539

  • Einsetzbar im bewitterten Außenbereich, Spritzwasser- oder Nebelbereiche bzw. Industrieatmosphäre mit hoher Belastung von Chloride bei gleichzeitiger erhöhter SO2-Konzentration und hoher Luftfeuchtigkeit sowie bei erheblicher Aufkonzentration von Schadstoffen

  • Korrosionswiderstandsklasse KWK IV
Hinweis
  • ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen

  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

  • Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von Holz-Holz Konstruktionen. Zur Erreichung eines optimalen Zusammenzugs der Bauteile darf die zu befestigende Bauteildicke nicht größer als die Schaftlänge sein

  • Zur Vermeidung von Kontaktkorrosionen, die zwischen zwei unterschiedlichen Metallen bei direktem Kontakt entstehen kann. Das edlere Metall fördert, in Verbindung mit z.B. Wasser oder der normalen Luftfeuchtigkeit, die Korrosion des unedleren Metalles. Grundsätzlich empfiehlt es sich, dass das Produkt mit dem geringeren Oberflächenanteil, z.B. Schraube, aus dem edleren Metall besteht. Außerdem empfiehlt sich eine abschirmende nicht leitende Zwischenschicht zwischen den Metallen

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung