Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindestange mit Prüfbescheiningung DIN 976-1, Stahl 10.9U, feuerverzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Gewindestangen werden mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt. Diese Gewindestangen sind nach dem Feuerverzinken ISO-passend. Das heißt, sie passen zu Muttern der Gewindetoleranz 6H mit Feuerverzinkung.
Die Gewindestangen werden bei Bedarf mit einer Prüfbescheinigung Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 geliefert. (Diesbezüglich bitte einen Vertriebsmitarbeiter kontaktieren).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!