Gewindefurchende Schrauben nach DIN 7500 und DIN 7500-1
Die meisten gewindefurchenden Schrauben von Würth entsprechen den Normen DIN 7500 und DIN 7500-1, die präzise Vorgaben für metrische Gewinde festlegen. Diese metrischen Schrauben nutzen das Prinzip der Kernloch-Bildung, um das Material direkt zu durchdringen und ein sauberes, robustes Gewinde zu formen. Nachdem das Kernloch gebohrt und gründlich von Spänen und Graten gereinigt wurde, wird die gewindefurchende Schraube eingedreht. Diese Schraube ist speziell konzipiert, um beim Eindrehen das Material zu verdrängen und ein exaktes Gewinde direkt in das Kernloch zu schneiden und so eine feste und dauerhafte Verbindung zu schaffen. Dieser Vorgang vereinfacht den Montageprozess erheblich, da kein separates Gewindeschneiden erforderlich ist. Im Würth Online-Shop finden Sie metrische gewindefurchende Schrauben aus zahlreichen Werkstoffen mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen wie z. B. verzinktem Stahl und unterschiedlichen Antrieben wie Kreuzschlitz oder Innensechsrund.
Für sichere Verbindungen mit bündiger Oberfläche – Gewindefurchende Schrauben mit Flachkopf
Gewindefurchende Schrauben mit Flachkopf sind aufgrund ihrer diskreten und effizienten Designmerkmale besonders wertvolle Verbindungselemente in Anwendungen, bei denen eine flache, bündige Oberfläche erforderlich ist. Diese Schrauben sind ideal für Montagen, bei denen die ästhetische Erscheinung eine Rolle spielt, wie in der Möbelherstellung, im feinmechanischen Gerätebau oder bei sichtbaren Automobilkomponenten. Der Flachkopf sorgt dafür, dass die Schraube nach dem Eindrehen kaum über das Material hinausragt, was der Erhalt einer glatten Oberfläche ohne Vorsprünge ermöglicht. Gewindefurchende Schrauben mit Flachkopf sind u. a. in verschiedenen verzinkten Ausführungen erhältlich, die besonders gut gegen Korrosion schützen. Diese Schrauben finden Sie bei Würth auch mit verschiedenen Antrieben, z. B. mit Kreuzschlitz oder Innensechsrund. Der Innensechsrund-Antrieb wurde entwickelt, um eine bessere Übertragung des Drehmoments zu ermöglichen und dabei das Risiko des Abrutschens des Werkzeugs vom Schraubenkopf zu minimieren.
Gewindefurchende Schrauben mit Senkkopf für vielseitige Anwendungen
Gewindefurchende Schrauben mit Senkkopf zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit und Effizienz aus und sind eine ausgezeichnete Wahl für zahlreiche Anwendungen in der Industrie. Diese Schrauben bieten die Möglichkeit, direkt in das Material zu schrauben und dabei ein eigenes Gewinde zu formen, was den Bedarf an vorbereitenden Arbeitsschritten wie dem Vorbohren eliminiert. Der Senkkopf ermöglicht es der Schraube, nahtlos in das Material einzusinken und eine glatte, bündige Oberfläche zu erzeugen. Dies ist besonders nützlich in Designs, wo ein schönes Aussehen wichtig ist oder wo glatte Oberflächen für Aerodynamik oder zur Verringerung von Reibung benötigt werden.
Diese Schrauben werden in einer Vielzahl von Branchen verwendet, von der Elektronikfertigung, wo eine kompakte und sichere Befestigung erforderlich ist, bis hin zum Bauwesen und der Möbelherstellung, wo die Integrität und das Aussehen der Verbindungen entscheidend sind. Mit ihrer robusten Konstruktion und der Fähigkeit, in verschiedene Werkstoffe wie Metalle und Kunststoffe zu greifen, sind gewindefurchende Schrauben mit Senkkopf ein unverzichtbares Verbindungselement in der modernen Fertigung. Mit ihrem Innensechsrund-Antrieb sind sie zudem sicher und einfach anzuwenden.
Gewindefurchende Schrauben mit Sechskantkopf mit hoher Klemmkraft & Tragkraft
Gewindefurchende Schrauben mit Sechskantkopf und Bund sind für ihre robuste Bauweise und ihre hohe Zuverlässigkeit bekannt, was sie zu einer bevorzugten Wahl für anspruchsvolle industrielle Anwendungen macht. Diese Schrauben kombinieren die effiziente Eigenschaft gewindefurchender Schrauben, eigenständig Gewinde in das Trägermaterial zu schneiden, mit der zusätzlichen Stabilität und Drehmomentunterstützung eines Sechskantkopfes. Der integrierte Bund bietet dabei eine größere Auflagefläche, die das Material vor Beschädigungen schützt und die Last gleichmäßiger verteilt. Dies ist besonders sinnvoll in Anwendungen, bei denen die Verbindung einer hohen Belastung ausgesetzt ist oder Vibrationen standhalten muss, wie in der Fahrzeugtechnik, im Maschinenbau und in der Bauindustrie. Durch ihre ausgezeichnete Festigkeit und Zuverlässigkeit ermöglichen Gewindefurchende Schrauben mit Sechskantkopf mit Bund eine dauerhafte und sichere Montage.
Gewindefurchende Schrauben mit Halbrundkopf zur spanlosen Gewindeformung
Gewindefurchende Schrauben mit Halbrundkopf und Bund sind besonders für Anwendungen geeignet, bei denen sowohl Funktionalität als auch Ästhetik gefragt sind. Der Halbrundkopf sorgt für eine attraktive, abgerundete Oberfläche, die weniger aufdringlich ist als andere Kopfformen, was in sichtbaren Montagebereichen von Vorteil sein kann. Der zusätzliche Bund dieser Schrauben erweitert die Auflagefläche, was den Druck auf das Befestigungsmaterial reduziert und so Beschädigungen am Werkstück verhindert. Diese Eigenschaften machen sie ideal für den Einsatz in der Möbelherstellung, bei dekorativen Bauanwendungen und in der Elektronik, wo eine sichere, aber auch optisch ansprechende Befestigung erforderlich ist. Durch die Fähigkeit, ein eigenes Gewinde zu formen, bieten gewindefurchende Schrauben mit Halbrundkopf mit Bund zudem eine schnelle und effiziente Montagelösung, die Zeit spart und die Produktionseffizienz steigert. Der Innensechsrund-Antrieb ermöglicht außerdem ein einfaches und sicheres Einschrauben.
Spanlose Direktverschraubung mit gewindefurchenden Schrauben mit Zylinderkopf
Gewindefurchende Schrauben mit Zylinderkopf sind eine ideale Lösung für präzise und belastbare Verbindungen in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Schrauben zeichnen sich durch ihren runden Kopf aus, der eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse bietet und eine gleichmäßige Kraftverteilung während des Anziehprozesses ermöglicht. Gewindefurchende Zylinderkopf-Schrauben sind besonders geeignet für Montagen, bei denen es auf genaue Drehmomente und sichere Verbindungen ankommt, wie in der Feinmechanik, Elektronik und beim Bau von Maschinen. Die Fähigkeit, eigenständig ein passendes Gewinde im Basiswerkstoff zu formen, erleichtert die Installation und spart wertvolle Zeit. Zudem sind gewindefurchende Schrauben mit Zylinderkopf in verschiedenen Materialien und Oberflächenbehandlungen erhältlich, was sie an diverse Umgebungen und Anforderungen anpassbar macht. Sie bieten eine zuverlässige und effiziente Befestigungslösung, die sowohl die Produktivität als auch die Zuverlässigkeit der Endprodukte verbessert.
Weitere selbstschneidende und selbstbohrende Schrauben für Kunststoff, Metall & Aluminium im Sortiment von Würth
Neben den gewindefurchenden Schrauben bietet Würth auch eine breite Palette an weiteren selbstschneidenden und selbstbohrenden Schrauben für die Verwendung in Kunststoff, Metall und Aluminium, z.B.:
- Bohrschrauben, um Materialien wie Metall oder Holz zu verbinden oder
- Blechschrauben, um Metallbleche oder andere dünne Materialien miteinander zu verbinden.
Diese Verbindungselemente sind ideal für schnelle und effiziente Montagen, bei denen keine Vorbohrung erforderlich ist. Mit ihrer Hilfe können Anwender Zeit sparen und gleichzeitig eine zuverlässige Verbindung gewährleisten. Durch den Einsatz von hochwertigen Werkstoffen wie z. B. verzinktem Stahl und modernster Fertigungstechnik garantiert Würth, dass jede Schraube höchste Anforderungen an Festigkeit, Qualität und Leistung erfüllt.