System-Werkstattwagen Basic 8.4
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 1
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 2
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 3
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 4
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 5
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 6
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 7
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 8
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 9
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 10
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 11
System-Werkstattwagen Basic 8.4 - 12

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Werkstattwagen Basic 8.4

Werkstattwagen in einzigartigem Design, der dank des Systemmaßes mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY System-Welt bestückt werden kann.

  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 665 x 393 x 964 mm
  • Anzahl Rollen: 4 STK
  • Ausführung Rollen: 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Auszugsart: Vollauszug, Kugelgelagert
  • Traglast: 250 kg
  • Traglast Schublade: 25 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Ausführung Schubladen Farbe Anzahl Schubladen Anzahl VE
Preis/VE
0962641082
BASIC 8.4/8 7 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 1 Schublade, B 466 x T 336 x H 149 mm Telegrau 4 RAL 7047 8 STK
1 St.
0962641081
BASIC 8.4/8 7 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 1 Schublade, B 466 x T 336 x H 149 mm Enzianblau RAL 5010 8 STK
1 St.
0962641072
BASIC 8.4/7 5 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm Telegrau 4 RAL 7047 7 STK
1 St.
0962641083
BASIC 8.4/8 7 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 1 Schublade, B 466 x T 336 x H 149 mm Verkehrsschwarz RAL 9017 8 STK
1 St.
0962641073
BASIC 8.4/7 5 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm Verkehrsschwarz RAL 9017 7 STK
1 St.
0962641071
BASIC 8.4/7 5 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm Enzianblau RAL 5010 7 STK
1 St.
0962641062
BASIC 8.4/6 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm Telegrau 4 RAL 7047 6 STK
1 St.
0962641063
BASIC 8.4/6 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm Verkehrsschwarz RAL 9017 6 STK
1 St.
0962641061
BASIC 8.4/6 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm Enzianblau RAL 5010 6 STK
1 St.
0962641080
BASIC 8.4/8 7 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 1 Schublade, B 466 x T 336 x H 149 mm Verkehrsrot RAL 3020 8 STK
1 St.
0962641070
BASIC 8.4/7 5 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm Verkehrsrot RAL 3020 7 STK
1 St.
0962641060
BASIC 8.4/6 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm Verkehrsrot RAL 3020 6 STK
1 St.
0962641030
BASIC 8.4/3 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 1 Schrankfach mit Flügeltüren B 490 x T 350 x H 440 mm Verkehrsrot RAL 3020 3 STK
1 St.
0962641033
BASIC 8.4/3 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 1 Schrankfach mit Flügeltüren B 490 x T 350 x H 440 mm Verkehrsschwarz RAL 9017 3 STK
1 St.
0962641034
BASIC 8.4/3 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 1 Schrankfach mit Flügeltüren B 490 x T 350 x H 440 mm Hellrotorange RAL 2008 3 STK
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
Komfortables Bewegen des Wagens


Stabiler Seitengriff



Vielfältiges Zubehörprogramm


Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehörteile beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen



Schubladen mit Vollauszug, zweistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen