Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scharnier Nexis Click-on

Mülltrennsysteme für Küchen optimieren die Abfallentsorgung direkt am Entstehungsort. Einbaulösungen für Unterschränke oder Schubladen helfen dabei, den Müll dezent und platzsparend zu trennen. Dank der Varianten mit 1-fach bis 4-fach Aufteilung können Küchenabfälle wie Biomüll, Kunststoff, Papier und Restmüll einfach sortiert werden. Materialien wie Stahl, Kunststoff oder Edelstahl gewährleisten eine lange Lebensdauer und leichte Reinigung, während eine Traglast von bis zu 40 kg ein hohes Füllvolumen erlaubt. Hochwertige Mülltrennsysteme von Würth zeichnen sich durch robuste Bauweise, durchdachte Funktionalität und Materialqualität aus, die auch den anspruchsvollen Einsatz in der Küche mühelos meistern.