Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vorhängeschloss

Vorhängeschlösser sichern Eigentum, indem sie Gegenstände oder Räume zuverlässig verschließen. Sie kommen in Varianten mit Schlüssel oder als Zahlenschlösser, zusätzlich unterscheiden sich die Mechanismen, wie bei den Zylinder-Vorhängeschlössern, die eine komplexe Struktur aufweisen. Die Sicherheitstechnik in diesen Schlössern ist oft hochentwickelt, um effektiven Widerstand gegen Aufbruchversuche zu bieten. Hochwertige Vorhängeschlösser dienen dem Schutz von Wertsachen in industriellem oder handwerklichem Kontext und bieten je nach Ausführung zusätzlichen Schutz gegen Manipulationen. Bei den professionellen Lösungen von Würth finden Sie Vorhängeschlösser, die durch ihre präzise Zylindertechnik und ausgereifte Sicherheitsmechanismen eine erstklassige Robustheit und Zuverlässigkeit bieten.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Vorhängeschloss

Mit Vorhängeschlössern für Sicherheit sorgen

Vorhängeschlösser sind praktisch und flexibel in der Anwendung. Sie eignen sich für alle Orte, an denen Sicherheit eine entscheidende Rolle spielt. Das kann das Gerätelager sein, in dem die wertvollen und teuren Maschinen stehen, oder der Mitarbeiterspind, der die persönlichen Wertgegenstände beinhaltet. Überall dort, wo Türen nicht nachhaltig abgeschlossen werden können, sorgt ein Vorhängeschloss für Sicherheit. WÜRTH bietet Ihnen ein breites Sortiment an hochwertigen Vorhängeschlössern in verschiedenen Varianten und Größen für jede Gelegenheit.

Für jede Anforderung das passende Modell

Es gibt eine große Bandbreite an Vorhängeschlössern auf dem Markt. Gemein ist aber fast allen, dass sie aus stabilem Stahl gefertigt sind. Der ebenfalls häufig verwendete Messingkörper sorgt außerdem dafür, dass Rost keine Chance hat und das Schloss somit auch im Außenbereich problemlos eingesetzt werden kann. Je nach Bedarf sind deshalb die Eigenheiten des jeweiligen Schließmechanismus das entscheidende Kriterium für die Wahl des passenden Modells.

  • Zylinderschloss mit Schlüssel: Der Schließmechanismus wird ganz klassisch durch einen Schlüssel gesteuert. Das ist einfach und praktisch. Zum Öffnen muss der Schlüssel immer griffbereit sein. Wählen Sie dabei zwischen gleichschließenden Schlössern, ein Schlüssel passt auf viele Schlösser, oder einem verschiedenschließenden Schloss, ein individueller Schlüssel pro Schloss.
  • Zahlen-Schloss: Das Schloss wird durch das Einstellen eines frei wählbaren Zahlencodes geöffnet werden. Das erspart das Mittragen des Schlüssels und kann auch von mehreren unterschiedlichen Nutzern geöffnet werden. Wählen Sie immer sorgfältig aus, wer den Code für das Schloss erhält. Bei Bedarf können Sie den Code aber jederzeit ändern.
  • Diskus-Schloss, auch Rundbügelschloss genannt: Bei dieser Schloss-Form folgt der Verschlussbügel der Kreisform des Schlosses und verschwindet in ihm. So ist kaum Angriffsfläche für Seitenschneider oder ähnliches vorhanden. Ein Aufbruch wird also deutlich erschwert. Dieses Schloss findet sich häufig in gewerblichen Rahmen und an öffentlich zugängigen Schlössern – zum Beispiel bei Geschäftsrollläden.

Bestimmen Sie vor der Wahl des Schlosses, von wie vielen Menschen es später benutzt werden muss und an welchem Ort Sie das Vorhängeschloss einsetzen – dann sind alle Gegenstände sicher geschützt.

Bei WÜRTH online das passende Schloss finden

Wo auch immer Ihre Priorität liegt und für welchen Zweck Sie ein Vorhängeschloss brauchen, bei WÜRTH im Onlineshop finden Sie das passende. Vielleicht hilft Ihnen auch eine andere Methode der nachträglichen Türsicherung aus unserem Sortiment oder ein weiteres Produkt aus unserem Angebot der Baubeschläge dabei, Ihre Türen sicherer zu machen. Manchmal ist die einfachste Lösung aber auch die sinnvollste. Sie deshalb bei uns im Shop Ihr neues Vorhängeschloss, auf das Sie sich verlassen können.