Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Automatische Türabdichtung AT 42 RD
Automatische Türabdichtung AT 42 RD - 1
Automatische Türabdichtung AT 42 RD - 2
Automatische Türabdichtung AT 42 RD - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Automatische Türabdichtung AT 42 RD

Türabdichtung zur Abdichtung gegen Schall, Zugluft und Rauch

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Automatischer Ausgleich bei schiefem und sehr welligem Bodenstand: Tür-Boden-Abstand bis 25 mm

  • Die Türdichtung kann auf der gegenüberliegenden Seite des Betätigungsstifts um 125 mm gekürzt werden

  • Einfache Montage mit Befestigungswinkel

  • Nutpositionen möglichst weit vom Drehpunkt entfernen

  • Geringe Nuttiefe (30 mm)

  • Bei Holzrahmen Druckplatte Mitte der Druckstelle in Rahmen oder Bekleidung einschlagen

  • Zur Hubregulierung den Betätigungsstift mit Innensechskant SW 3 drehen

  • Schalldämmwerte: 42 dB
Hinweis

Die Türabdichtung darf in der Nut nicht klemmen. Wir empfehlen Nutgröße 30,5 x 13,1 mm.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!