Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckplatte für Zuganker HTA
Zur Erhöhung der Zugtragfähigkeit des Zugankertyps HTA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Allseitig verzinkte Stahlplatte (S355 MC + Fe Zn 12c) nach EN 10025-2:2004
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-14/0274
| Hinweise: |
| Als Verbindungsmittel sind Würth Ankernägel oder ASSY 3.0 Balkenschuhschrauben nach EN 14592 oder ETA 11/0190 zu verwenden. Die angegeben Tragfähigkeiten gelten für Nadelholz mit einer charakteristischen Rohdichte pk ≥ 350 kg/m³. Bemessungswert der Tragfähigkeit eines Verbindungsmittels: FVM,Rd = kmod / gM = F1,Rk mit gM = 1,3 Bemessungswert der Stahltragfähigkeit des Zugankers: FS,Rd = FS,Rk / gM2 mit gM2 = 1,25 Bemessungswert der Gesamttragfähigkeit: F1,Rd = min {n x FVM,Rd; FS,Rd} mit n = Nagelanzahl Der Bemessungswert der Zugkraft im Ankerbolzen FB,Ed ist mit dem Bemessungswert der Zugkraft eines Zugankers FEd zu berechnen. Die Mindestabstände der Verbindungsmittel bei Stahlblech-Holz-Verbindungen nach EN 1995-1-1 sind einzuhalten. Die angegebenen Werte wurden unter Annahme einer unverschieblichen Zwischenschicht nach Blaß und Laskewitz "Tragfähigkeit von Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln und Zwischenschichten" berechnet. |
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-14/0274
Zur Erhöhung der Zugtragfähigkeit des Zugankers HTA zur Fußpunktverankerung von Stützen, Pfetten, Holzrahmenkonstruktionen oder Massivholzelementen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!