Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Deneb - Winkelverbinder
Deneb - Winkelverbinder - 1
Deneb - Winkelverbinder - 2
Deneb - Winkelverbinder - 3
Deneb - Winkelverbinder - 4
Deneb - Winkelverbinder - 5
Deneb - Winkelverbinder - 6
Deneb - Winkelverbinder - 7
Deneb - Winkelverbinder - 8
Deneb - Winkelverbinder - 9
Deneb - Winkelverbinder - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Deneb - Winkelverbinder

Der Deneb Schub- und Zugwinkel eignet sich ideal zum Anschluss von Holzkonstruktionen an Beton- und Holzunterkonstruktionen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hohe Steifigkeit aufgrund integrierter Versteifungen und Sicken

  • Hohe Variabilität bei der Auswahl an Befestigungsmitteln

  • Vielseitige Verschraubungsmöglichkeiten sind in der ETA-20/0773 festgehalten

  • Hohe Tragfähigkeit
Leistungsnachweis

CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-20/0773

Anwendungsgebiet
Denebwinkel mit 8 x ASSYplus 4 Kombi VG Ø 12 x 160 mm
Denebwinkel mit 8 x ASSYplus 4 CS VG Ø 6 x 200 mm mit Winkelscheibe
Denebwinkel mit 70 x ASSY 4 JH Ø 5 x 70 mm
Denebwinkel mit 18 x ASSY 4 JH Ø 5 x 70 mm + 8 ASSYplus 4 Kombi VG Ø 12 x 160 mm
Denebwinkel 70 x Ankernägel Ø 4 x 60 mm

CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-20/0773