Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelverbinder TYP V Rundloch
Für tragende Holz/Stahl und Holz/Beton-Verbindungen zur Fußpunktverankerung im Holzbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Optimale Übertragung der Horizontalkräfte durch das in der Fußplatte vorhandene Rundloch
- Sehr hohe Tragfähigkeiten
- Flexibel verwendbar
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (D11 + Z275 (ca. 55 µm)) nach EN 10111:1998 der Stärke 4 mm
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3 gemäß EN 1995:2013
Europäische Technische Zulassung ETA-14/0274
- Eine Teilausnagelung ist zulässig (siehe Bemessungshilfe Zugsysteme)
- Es sind die Rahmenbedingungen der ETA-14/0274 zu beachten
- Es sind die Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten
- Es sind die jeweiligen zulässigen Rand- und Achsabstände der Verbindungsmittel zu beachten
Europäische Technische Zulassung ETA-14/0274
- Bemessungshilfe Zugsysteme und weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter www.wuerth.de/holzverbinder
Für Zugankeranschluß von Holzwänden, Stützen oder Pfetten auf Beton oder Stahluntergründen.
Geeignete Verbindungsmittel:
- Kamm- Rillennägel gemäß EN 14592: ≥ 4,0 x 40 bis 60 mm
- ASSY 4.0 Balkenschuhschraube gemäß ETA 11/0190: 5,0 x 35 bis 50 mm
- Bolzen nach Herstellerspezifikation d = 16 mm
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton d = 16 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
- Es sind die jeweiligen zulässigen Rand- und Achsabstände der Verbindungsmittel zu beachten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!