Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger ProBase Typ C
Die Lösung für nahezu alle Stützenanschlüsse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sehr hohe Tragfähigkeiten in alle Lastrichtungen
- Zeitersparnis bei der Montage durch eine abnehmbare Kopfplatte und Verbindung der beiden Teile mit einer Überwurfmutter 55 mm als Schraubanschluss
- Die optimierte Schrägverschraubung mit System-Schrauben 8 × 160 mm Zink-Nickel verhindert das Aufspalten des Holzes – Überwurfmutter 55 mm und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellung unter Volllast möglich
- Vereinfachte und präzise Montage durch Zentrierspitze
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540
Lasttragende Verbindung bei Holzkonstruktionen zwischen Stützen und Untergrund für höchste Anforderungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!