Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Pfostenträger ProBase Typ F

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger ProBase Typ F

Die Lösung für nahezu alle Stützenanschlüsse

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Sehr hohe Tragfähigkeiten in alle Lastrichtungen

  • Die optimierte Schrägverschraubung mit System-Schrauben 8 × 160 mm Zink-Nickel verhindert das Aufspalten des Holzes – Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

  • Höhenverstellung unter Volllast möglich

  • Vereinfachte und präzise Montage durch Zentrierspitze
Leistungsnachweis

CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540

CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540