Trassenwarnband für den Einsatz im Erdreich
Trassenwarnband
TRASSWARNBA-STARKSTROM-40MMX250M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Verbundfolie aus PE
- Farbecht
- Dauerhaft lesbar durch eine glasklare Folienbeschichtung über dem Druck
Gemäß der FTZ-Spezifikation 548464 TV 1
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFarbe | Gelb |
Dicke | 0.15 mm |
Breite | 40 mm |
Länge | 250 m |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Aufdruck | Starkstrom |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)