Flachsauger GDR
Flachsauger GDR
FLSAUGR-GDR-240L/MIN
Art.-Nr. 099370295
EAN 4056807787800
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Pumpe für längeren Einsatz bei niedrigem Wasserstand und Schlürfbetrieb geeignet
Dank Doppelmantelkühlung
Ausfallsicheres Arbeiten auch unter härtesten Bedingungen und über lange Zeiträume
Doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid
Kein Überhitzen des Motors
Integriertes Auto-Cut/Guard-System
Kein Beschädigen von empfindlichen Oberflächen
Gummiverkleidete Bodenplatte
Inkl. Storz C-Kupplung
Datenblätter(X)
Besonders geeignet zum Absaugen aller flachen Oberflächen, bei denen ein Pumpensumpf nicht verfügbar ist:
Keller, Flachdächer, Garagen, Fundamente, Swimmingpools etc.
Fördermenge max. | 240 l/min |
Förderhöhe max. | 11 m |
Maschinengewicht | 13 kg |
Anschlusskupplung | Storz C |
Kabellänge | 10 m |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 40 °C |
Restwasserhöhe | 2 mm |
Korngröße max. | 3 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!