Klebedichtband EURASOL® DUS
Klebedichtband EURASOL DUS
KLEBDIBA-1SEIT-(EURASOL-DUS)-60MM
EURASOL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vliesauflage schützt vor Witterungseinflüssen
Hervorragend für den Außenbereich geeignet
Diffusionsoffenes Membran-Trägermaterial
Maximale Sicherheit vor Tauwasserbildung
Ausgezeichnete Anfangs- und Endhaftung
Gewährleistet dauerhaft winddichte Verklebungen
Optisch perfekt an Dachunterspannbahn angepasst
Reparaturen und Nahtstellen sind nicht sichtbar
Eurasol® DUS ist optimal für die Verklebung von Wütop® Dachunterspannbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser Wütop®-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.
ENeV
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Dauerhaftes Verkleben von Dachunterspannbahnen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen. Speziell geeignet für den Außenbereich (UV-Beständigkeit 8 Wochen).
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.
Eurasol® DUS durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge der überlappenden Naht durch Andrücken verklebt. Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten. Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer abtrennen.
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)