UV Präzisions-Faltmasker HDPE
Präzisions-Abdeckfolie Falt-Masker
ABDEFOL-KLEBSTRFN-UV-PRAEZ-110CMX33M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sehr dünnes und anschmiegsames Reißpapier
- Ermöglicht sehr exakte Verklebungen
- Gestochen scharfe und superflache Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe
- Besonders feine Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe
- Spezialpapier hervorragend sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierte Lacksysteme geeignet
Spezieller Acrylatkleber bietet eine gute Haftung und ermöglicht eine schonende Verklebung auf empfindlichen Oberflächen im Bau- und Kfz-Bereich, wie z.B. Tapeten, Möbelstücken und Chromleisten, mit rückstandsfreiem Ablösen.
Hochwertige, statische, Korona-behandelte HDPE-Folie
- Gute Anhaftung auf den meisten Untergründen durch elektrostatische Behandlung
- Verhindert ein Abblättern bzw. unkontrolliertes Herunterlaufen der Farbe
- Gerade abreißbar per Hand
Die UV-Beständigkeit dieses Produkts beträgt bis zu 4 Monaten, was maximale Sicherheit auch bei Verklebungen im Außenbereich gewährleistet.
- Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertes oder verwittertes PVC.
- Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen.
- Auf „kritischen“ Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden.
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogAbdeckarbeiten im Malerbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen und Verklebungen im Außenbereich.
Abdeckarbeiten beim Lackieren im KFZ- und Metallbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen. Gut geeignet bei Ofentrocknungen.
Abdecken in der Lasurtechnik.
Um eine optimale Haftung zu garantieren, muss vor Anwendung die Oberfläche gereinigt werden. Die Oberfläche sollte trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein. Das Klebeband von der Rolle abrollen und auf der gewünschten Oberfläche fest andrücken. Dann die Folie auseinanderfalten.
Beachten Sie den angegebenen Zeitraum und die Untergründe, in welchem das Klebeband rückstandlos entfernbar ist. Entfernen Sie das Band nach Trocknung gleichmäßig und vorsichtig in einem 45° Winke.
Trägermaterial des Klebebandes | Reißpapier |
Trägermaterial der Folie | Polyethylen |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Farbe | Gelb (Trägermaterial), Transparent (Folienmaterial) |
Rollenlänge | 33 m |
Breite (aufgeklappt) | 110 cm |
Folienstärke | 9 µm |
Klebebandstärke | 87 µm |
Klebekraft auf Stahl (pro Längeneinheit) | 1.7 N/cm |
Reißdehnung | 3 % |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 100 °C |
Temperaturbeständigkeit/-einsatzbereich Bedingung | max. 20 Minuten |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
UV-Beständigkeit | 4 Monate, bei Freibewitterung |
Beständigkeit gegen | Witterung |
Einsatzdauer max. | 4 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / kühle, trockene und frostfreie und vor UV-Einstrahlung geschützte Lagerung |
Datenblätter (0)