Universalklebeband
Universalklebeband
KLEBBA-UNI-GRAU-50MMX50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stark klebender Kautschukkleber bietet eine ausgezeichnete Haftung, selbst auf rauen und faserigen Oberflächen
- Die Kunststoffbeschichtung des Bands ist wasser- und dampfdiffusionsdicht, feuchtigkeitsunempfindlich und lässt sich problemlos beschriften
- Das Band ist von Hand abreißbar und ermöglicht ein schnelles sowie einfaches Verarbeiten
Das Universalklebeband ist nicht UV-beständig und sollte deshalb nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden. Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogAls Problemlöser für viele verschiedene Anwendungen geeignet, z. B.:
- Kennzeichnen, Bandagieren und Befestigen von Kabeln
- Verschließen und Kennzeichnen von Kartonagen
- Abkleben scharfkantiger Gegenstände und Teppichstoßkanten
- Markierung auf Fußböden
- Fugenabdichtung
- Abdichten an Be- und Entlüftungskanälen
- Abkleben von Bohrlöchern, Schlitzen und Öffnungen
Das Band ist nur kurzzeitig für Anwendungen im Außenbereich geeignet
Trägermaterial | Kunststoffbeschichtetes Rayon-Gewebe |
Klebstoffbasis | Kautschuk |
Farbe | Silber |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 310 µm |
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm | 9.8 N |
Reißdehnung | 14.9 % |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -10 bis 70 °C |
UV-Beständigkeit | Nein |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / trockene, liegende, staubfreie, vor UV-Einstrahlung geschützte Lagerung, 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt