Bolzenschubgerät BST 350-Elektro-Set 3.001-teilig
Bolzenschubgerät BST 350 Set
BST 350 ELEKTRO SET
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Halbautomatisches Bolzenschubgerät mit manueller Leistungsregulierung
6-stufige Leistungsregulierung
Einfachste Handhabung
Auslösesicherung
Gerät nach DIN EN 15895
Schubkolbenprinzip
Komplett im Montagekoffer
- Kartusche KFTZ 11A CE, Mittelstark (gelb)
- Kartusche KFTZ 11A CE, Sehr stark (rot)
- Bolzen M8 BFS 8 für Stahl, 14 mm
- Bolzen M8 BFB 8 für Beton, 27 mm
- Nagel HNS 103/18 mit Stahlscheibe
- Nagel HNS 107/30 mit Stahlscheibe
- Nagel HN 101 für Stahl- und Betonuntergrund nach DIN EN 206-1 und DIN 1045, 16 mm
- Nagel HN 101 für Stahl- und Betonuntergrund nach DIN EN 206-1 und DIN 1045, 27 mm
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogDatenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
KART-KFTZ-CE-GELB-CAL6,8/11MM
KART-KFTZ-CE-ROT-CAL6,8/11MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück