Trennscheibe für Stahl Longlife & Speed Aktionspaket 75-teilig
Trennscheibe Stahl Longlife & Speed Großpack
TRENNSCHEIBEN ST LLSP D125 AKTIONSPAKET
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Bis zu 50 % mehr Schnitte möglich
Gegenüber vergleichbaren Qualitäten, aufgrund eines besonderen Produktionsverfahrens
Signifikantes Freischneiden und leichteres Trennen
Aufgrund extrem rauer Seitenflächen kein Kick-Back Effekt und Scheibenklemmen, selbst bei extremen Anwendungen
Kaum Nacharbeit notwendig
Nur minimale Gratbildung
Deutlich geringere Belastung des Anwenders
Durch Vibrationen, Trenngeräusche, Funkenflug und bis zu 30 % weniger Trennstaub
Sehr hohe Sicherheitsreserven
Übertrifft die Sicherheitsanforderungen der einschlägigen Normen aufgrund hoch reißfestem, Spezialgewebe, sowie dem Produktaufbau
- Lagerung trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
Entspricht der höchsten Sicherheitsanforderung der europäischen Norm EN 12413
- Speziell geeignet für die Bearbeitung aller Arten von Stahl. Schneidet dicke und dünne Materialien wie Rohre, Profile, Vollmaterialien, Flachmaterialien etc.
- Für freihändiges Trennen mit Elektro-, Akku- oder Druckluftwinkelschleifern geeignet.
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
TSHB-LS-ST-GD-ST1.0-BO22,23-D125MM
ZEBRAWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück