Hartlot-Universalflussmittel Nr. 50 FM
Hartlöt-Universalflussmittel Nr. 50 FM
HLOETFLSMITT-NR50FM-UNI-100G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Flussmittel zum Hartlöten von Kupfer, Messing und Rotguss
- DIN 29454
- Weiße Paste
Die Flussmittelrückstände sind korrosiv und müssen daher entfernt werden.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFlussmittel zum Hartlöten von Kupfer, Messing und Rotguss Legierungen, außer Leichtmetallen mit einem Wirktemperaturbereich von 500°C bis 800°C
Paste vor Gebrauch gut umrühren. Flussmittel durch Einstreichen oder Eintauchen auf das gereinigte Werkstück auftragen. Auch die Umgebung der Lötstelle sollte mit Flussmittel versehen werden.
Inhaltsgewicht | 100 g |
Farbe | Weiß |
Geruch/Duft | Geruchlos |
Chemische Basis | Kaliumtetrafluoroborat |
DIN | 29454 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
pH-Wert | 11 |
Dichte | 1.35 g/cm³ |
Datenblätter (1)
Services und Systeme rund ums Produkt