Papier-Packband
Packband Papier
PACKBA-PAPIER-50MMX50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Kann kurzfristigen Stößen widerstehen dank sehr hoher Dehnung des Papiers
- Lässt sich einfach per Hand abreißen
- Aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und/oder recycelten Materialien
- Hohe Haftung kombiniert mit guter Reißfestigkeit dank langlebigem, lösungsmittelfreiem Synthesekautschuk-Klebstoff und Papierträger mit silikonfreier Trennschicht
- Geringere Geräuschentwicklung beim Abrollen als bei viele Kunststoffbändern
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog- Zum Verkleben von leichten bis mittelschweren Kartonagen aus Karton, Voll- und Wellpappe
- Das Klebeband kann manuell oder mit einem Abroller verwendet werden
- Auch für die automatisierte Anwendung geeignet
Trägermaterial | Papier |
Klebstoffbasis | Synthesekautschuk |
Farbe | Braun |
Ausführung | Geprägt |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 107 µm |
Reißdehnung | 6 % |
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm | 18.8 N |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 25 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 70 °C |
UV-Beständigkeit | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Nein |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt