PVC-Packband
Packband PVC
PACKBA-PVC-BRAUN-50MMX66M
*Preis abhängig von Abnahmemenge | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Ausgezeichnete Soforthaftung, Klebekraft und Oberflächenanschmiegsamkeit auf unterschiedlichsten Oberflächen
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Hohe Klebefestigkeit durch starken Naturkautschuk-Klebstoff
- Leichtes, gleichmäßiges und leises Abrollen dank spezieller Folienprägung
- Geringe Dehnung des PVC-Trägermaterials
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Zum Verkleben von leichten bis mittelschweren Kartonagen aus Karton, Voll- und Wellpappe
- Das Klebeband kann manuell oder mit einem Abroller verwendet werden
Trägermaterial | PVC-Folie |
Klebstoffbasis | Naturkautschuk |
Farbe | Braun |
Ausführung | Geprägt |
Breite | 50 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.055 mm |
Reißdehnung | 70 % |
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm | 4.5 N |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 20 bis 30 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 80 °C |
UV-Beständigkeit | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Nein |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (4)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt