Schrumpfbrenner für Lötpistole Turbojet
Schrumpfbrenner Lötpistole Turbojet
SHRMPFBRENN-(F.LOETPIST-TURBOJET)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür Weichlötarbeiten bis 22 mm Rohrdurchmesser sowie die Verarbeitung von Wärmeschrumpfschläuchen
Brennerdurchmesser | 24 mm |
Gasverbrauch bei 2-bar pro Stunde | 230 g |
Leistung bei 2 bar | 3.5 kW |
Weichlöten bei 2-bar | 22 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt