Karosserie-Zinnpaste bleifrei
Karosserie-Zinnpaste bleifrei
VERZNPAST-KAROSSERIE-BLEIFREI-DOSE-1KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Schmelzbereich: 230 -250°C
- Entspricht den gesetzlichen Vorgaben der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und dem nationalen Altfahrzeug-Gesetz
- Zinnanteil 60–70% bleifrei
Bleifreie, hochwertige Verzinnungspaste S-Sn97Cu3. Flussmitteltyp nach DIN EN 29454-1. Hervorragend geeignet zum Weichlöten, Verzinnen und Vorverzinnen bei der Karosseriereparatur von PKW, LKW, Land und Baumaschine
Die Reparaturstelle muss vor dem Auftragen metallisch blank, rost- und fettfrei sein. Paste dünn auftragen und mit der Flamme erhitzen. Lötstelle anschließend mit einem sauberen, fusselfreien Lappen abwischen.
Inhaltsgewicht | 1 kg |
Werkstoffbezeichnung | S-Sn97Cu3 |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Hellgrau |
Schmelztemperatur max. | 250 °C |
Schmelztemperatur min. | 230 °C |
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Sn | 65 % |
pH-Wert | Sauer |
pH-Wert Bedingung | bei 20°C |
Bleifrei | Ja |
Siedepunkt | 100 °C |
EN-Norm | 29454-1 |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt